Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2959434 UM 25/45-FEO 200 PORTA SCHEDA - 2959434

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2959434 UM 25/45-FEO 200 PORTA SCHEDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - nein

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918117610

Artikelnummer

PHC2959434

Herstellernummer

2959434

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grün

Breite:

25.4 mm

Fußelement, in Strangprofil einschiebbar, Arretierung mit Schraube. Montage rechtwinklig zur Tragschiene NS 35/7,5