PHOENIX CONTACT - PHC2959382 UM 72-FE PORTA SCHEDA - 2959382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Wandmontage - nein
Gehäuse anreihbar - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918099350
Artikelnummer
PHC2959382
Herstellernummer
2959382
Hersteller
PHC
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021


