Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2959337 UM 72-SE PORTA SCHEDA - 2959337

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2959337 UM 72-SE PORTA SCHEDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grün

  • Höhe - 37.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918086114

Artikelnummer

PHC2959337

Herstellernummer

2959337

Hersteller

PHC

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grün

Höhe:

37.5 mm

Tiefe:

89.6 mm

Seitenelement, 5 mm breit, Leiterplattenbreite : 72 mm