Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2958053 UM-BE 16,5-1 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2958053

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2958053 UM-BE 16,5-1 PORTA SCHEDA COMPONIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grün

  • Breite - 16.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918086060

Artikelnummer

PHC2958053

Herstellernummer

2958053

Hersteller

PHC

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grün

Breite:

16.5 mm

Tiefe:

111 mm

Basiselement ohne Schnappfuß, erforderlich zur Reihung mehrerer Basiselemente ohne Rippen, L = 16,5 mm