PHOENIX CONTACT - PHC2954154 EMG 17-OV- 24DC/ 60DC/3 OPTOACC. DI POTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 12...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918084813
Artikelnummer
PHC2954154
Herstellernummer
2954154
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
12...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/ max. 3 A


