PHOENIX CONTACT - PHC2948908 EMG 10-OE- 24DC/ 48DC/100 OPTOACC. POTEN - 2948908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 4...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918083571
Artikelnummer
PHC2948908
Herstellernummer
2948908
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
4...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA


