Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2948898 EMG 10-OE- 12DC/ 48DC/100 OPTOACC. POTEN - 2948898

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2948898 EMG 10-OE- 12DC/ 48DC/100 OPTOACC. POTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 9.6...14.4 V

  • Ausgangsspannung - 4...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918083564

Artikelnummer

PHC2948898

Herstellernummer

2948898

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

9.6...14.4 V

Ausgangsspannung:

4...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 12 V DC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA