PHOENIX CONTACT - PHC2946191 Custodie per l'elettronica - 2946191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 45 mm
Höhe - 47.5 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Packung
5 ST
EAN
4017918082154
Artikelnummer
PHC2946191
Herstellernummer
2946191
Hersteller
PHC
Breite:
45 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein


