PHOENIX CONTACT - PHC2946023 Custodie per l'elettronica - 2946023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 47.5 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Packung
2 ST
EAN
4017918081997
Artikelnummer
PHC2946023
Herstellernummer
2946023
Hersteller
PHC
Breite:
150 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein


