PHOENIX CONTACT - PHC2944203 EMG 10-OV- 5DC/24DC/1 OPTOACC. DI POTENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 4.5...5.5 V
Ausgangsspannung - 5...36 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918081508
Artikelnummer
PHC2944203
Herstellernummer
2944203
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
4.5...5.5 V
Ausgangsspannung:
5...36 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/ max. 1 A


