Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2943259 EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2 OPTOACC. DI POTENZ - 2943259

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2943259 EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2 OPTOACC. DI POTENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 4...6 V

  • Ausgangsspannung - 10...30 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918107543

Artikelnummer

PHC2943259

Herstellernummer

2943259

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

4...6 V

Ausgangsspannung:

10...30 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: TTL 5 V DC, Ausgang: kurzschlussfest, 24 V DC/max. 2 A