PHOENIX CONTACT - PHC2942399 Modulo a relè multipli - 2942399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Nennstrom - 0.01 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918080716
Artikelnummer
PHC2942399
Herstellernummer
2942399
Hersteller
PHC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Nennstrom:
0.01 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
22.5 mm
Höhe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
79 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


