Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2942111 Modulo portarelè - 2942111

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2942111 Modulo portarelè

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 0.02 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918080600

Artikelnummer

PHC2942111

Herstellernummer

2942111

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

0.02 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

10.6 mm

Höhe:

75 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

53.5 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Relè commutatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2942111 - EMG 10-REL KSR-G 24 2-LC MODULI A RELE