Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926632 Cavi - 2926632

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926632 Cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 37

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356548267

Artikelnummer

PHC2926632

Herstellernummer

2926632

Hersteller

PHC

Länge:

6 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

37

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di collegamento per PLC Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2926632 - CABLE-D-37SUB M OE 0 25 S 6 0M Cavo