Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926564 Cavi - 2926564

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926564 Cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 6 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356548229

Artikelnummer

PHC2926564

Herstellernummer

2926564

Hersteller

PHC

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

6 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

25

Cavo di collegamento per PLC Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2926564 - CABLE-D-25SUB M OE 0 25 S 6 0M CAVO