Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926360 Cavi - 2926360

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926360 Cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 9

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356548137

Artikelnummer

PHC2926360

Herstellernummer

2926360

Hersteller

PHC

Länge:

0.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

9

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di collegamento per PLC Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2926360 - CABLE-D- 9SUB M OE 0 25 S 0 5M Cavo