Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2924883 Isolatore galvanico - 2924883

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2924883 Isolatore galvanico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 9.6...30 V

  • Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Anzahl der Eingänge, potentialfrei - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356667852

Artikelnummer

PHC2924883

Herstellernummer

2924883

Hersteller

PHC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Bemessungsversorgungsspannung DC:

9.6...30 V

Anzahl der Eingänge nach NAMUR:

1

Anzahl der Kanäle:

1

Anzahl der Eingänge, potentialfrei:

1

Schaltspannung:

8.2 V

Schaltleistung:

0.6 VA

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:

0

Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:

1

Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:

1

Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:

0

Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:

0

Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:

ja

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

nein

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

nein

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Breite:

12.5 mm

Höhe:

116 mm

Leistungsaufnahme:

0.6 W

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Gerätebauart:

Einbaugerät

Tiefe:

113.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Signaleingang: eigensicher [Ex ia]; für NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6) oder Schaltkontakte. Signalausgang mit resistiven Verhalten (Transistor), entsprechend EN 60947-5-6. Signalausgang mit Leitungsfehlertransparenz, Leitungsfehlermeldung direkt über den Signalausgang an SPS oder PLS. Bis 5 kHz Schaltfrequenz. SIL 2 nach IEC/EN 61508. Galvanische 3-Wege-Trennung. Steckbare Anschlussklemmen, Push-in-Anschlusstechnik.