Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2920612 DT-UFB-485/BS SPD RS485 - 2920612

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2920612 DT-UFB-485/BS SPD RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Dauerspannung DC - 12 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 0.38 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 30 V

  • Schutzpegel Ader/Erde - 700 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356155120

Artikelnummer

PHC2920612

Herstellernummer

2920612

Hersteller

PHC

Max. Dauerspannung DC:

12 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

0.38 A

Schutzpegel Ader/Ader:

30 V

Schutzpegel Ader/Erde:

700 V

Grenzfrequenz:

50 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

D-Sub 9-polig

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Adapterbauform. D-SUB 9-Anschluss.