PHOENIX CONTACT - PHC2920120 PT 2X1-24DC/FM-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2920120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 20 V
Max. Dauerspannung DC - 28 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 0.3 A
Packung
10 ST
EAN
4046356154079
Artikelnummer
PHC2920120
Herstellernummer
2920120
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
20 V
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.3 A
Schutzpegel Ader/Erde:
40 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
40 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
600 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


