PHOENIX CONTACT - PHC2920078 PT 1X2-24DC/FM-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2920078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 20 V
Max. Dauerspannung DC - 28 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 0.45 A
Packung
10 ST
EAN
4046356154000
Artikelnummer
PHC2920078
Herstellernummer
2920078
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
20 V
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
2.5 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


