PHOENIX CONTACT - PHC2915795 UM 25-PROFIL 100CM PROFILATO - 2915795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Breite - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Wandmontage - nein
Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
4046356178686
Artikelnummer
PHC2915795
Herstellernummer
2915795
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Wandmontage:
nein
Farbe:
grün
Tiefe:
25 mm
Aufbaugehäuse, Länge: 1000 mm, Unterteil, Farbe: grün, Breite: 1000 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 3 mm


