PHOENIX CONTACT - PHC2914550 UM 45-PROFIL 100CM PROFILATO - 2914550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
RAL-Nummer - 6021
Packung
1 ST
EAN
4017918959142
Artikelnummer
PHC2914550
Herstellernummer
2914550
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Breite:
1000 mm
Tiefe:
45 mm
Aufbaugehäuse, Länge: 1000 mm, Unterteil, Farbe: grün, Breite: 1000 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 3 mm


