Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910410 CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL INT. ELETTR. 4 CA - 2910410

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910410 CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL INT. ELETTR. 4 CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 16 A

  • Montageart - sonstige

  • Sicherungstyp - elektronisch

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626448558

Artikelnummer

PHC2910410

Herstellernummer

2910410

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Nennstrom:

16 A

Montageart:

sonstige

Sicherungstyp:

elektronisch

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

98 mm

Betriebsspannung:

30 V

Fail-Safe-Element:

15 A

Abschaltzeit:

0.01 ms

Max. kapazitive Last:

0.03 µF

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Interruttore di protezione elettronico a più canali con interfaccia IO-Link per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.