PHOENIX CONTACT - PHC2910386 VAL-US-480D/30/3+0-FM SPD US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 480 V
Höchste Dauerspannung AC - 580 V
Packung
1 ST
EAN
4055626445243
Artikelnummer
PHC2910386
Herstellernummer
2910386
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
480 V
Höchste Dauerspannung AC:
580 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
2.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein