Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910380 VAL-US-277/80/4+0-FM SPD US - 2910380

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910380 VAL-US-277/80/4+0-FM SPD US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Nennspannung AC - 240 V

  • Max. Dauerspannung AC - 385 V

  • Schutzpegel - 2 kV

  • Schutzpegel L-N - 4 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626445182

Artikelnummer

PHC2910380

Herstellernummer

2910380

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

240 V

Max. Dauerspannung AC:

385 V

Schutzpegel:

2 kV

Schutzpegel L-N:

4 kV

Schutzpegel N-PE:

2 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Scaricatore di sovratensione per rete energia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2910380 - VAL-US-277 80 4 0-FM SCARICATORE