Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910375 VAL-US-277/40/4+0-FM SPD US - 2910375

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910375 VAL-US-277/40/4+0-FM SPD US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 2 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 277 V

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626445144

Artikelnummer

PHC2910375

Herstellernummer

2910375

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

2 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

277 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

ja

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

385 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

sonstige

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

4 kV

Schutzpegel N-PE:

2 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierte Vorsicherung:

ja

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a quattro canali con contatto di segnalazione remota, per 277/480 V AC, 4 fili più terra.