PHOENIX CONTACT - PHC2910374 VAL-US-277/40/3+1-FM SPD US - 2910374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 277 V
Max. Dauerspannung AC - 385 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Schutzpegel L-N - 2 kV
Packung
1 ST
EAN
4055626445137
Artikelnummer
PHC2910374
Herstellernummer
2910374
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
277 V
Max. Dauerspannung AC:
385 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja