Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910372 VAL-US-277/40/1+0-FM SPD US - 2910372

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910372 VAL-US-277/40/1+0-FM SPD US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626445113

Artikelnummer

PHC2910372

Herstellernummer

2910372

Hersteller

PHC

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Max. Dauerspannung AC:

385 V

Schutzpegel L-N:

1.8 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

125 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierte Vorsicherung:

ja

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione a 1 canale con contatto di segnalazione remota, per 277 V AC.