Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910370 VAL-US-240D/40/3+0-FM SPD US - 2910370

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910370 VAL-US-240D/40/3+0-FM SPD US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 240 V

  • Max. Dauerspannung AC - 275 V

  • Schutzpegel - 1.35 kV

  • Schutzpegel L-N - 1.35 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626445090

Artikelnummer

PHC2910370

Herstellernummer

2910370

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

240 V

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Schutzpegel:

1.35 kV

Schutzpegel L-N:

1.35 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Dreikanaliges Überspannungsschutzgerät mit Fernmeldekontakt, für 240 V AC Delta-Konfigurationen.