Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910353 VAL-US-120/40/3+0-FM SPD US - 2910353

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910353 VAL-US-120/40/3+0-FM SPD US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 120 V

  • Schutzpegel - 0.9 kV

  • Schutzpegel L-N - 0.9 kV

  • Integrierte Vorsicherung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626444932

Artikelnummer

PHC2910353

Herstellernummer

2910353

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

120 V

Schutzpegel:

0.9 kV

Schutzpegel L-N:

0.9 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Dreikanaliges Überspannungsschutzgerät mit Fernmeldekontakt, für 120/208 V AC (Split-Phase-Konfiguration), 4 Adern.