Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910349 VAL-US-120/40/1+1-FM SPD US - 2910349

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910349 VAL-US-120/40/1+1-FM SPD US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626444901

Artikelnummer

PHC2910349

Herstellernummer

2910349

Hersteller

PHC

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.6 kV

Schutzpegel L-N:

0.9 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

125 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

80 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierte Vorsicherung:

ja

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione a due canali con contatto di segnalazione remota, per 120 V AC, 2 fili più terra.