PHOENIX CONTACT - PHC2910327 PACT RCP-4000A-1A-D190-10M TRASFORMATORE - 2910327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
4055626437668
Artikelnummer
PHC2910327
Herstellernummer
2910327
Hersteller
PHC
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Öffnungsdurchmesser:
190 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
sonstige
Anzahl der Primäreingänge:
1


