PHOENIX CONTACT - PHC2910326 PACT RCP-4000A-1A-D95-10M CONVERTITORE - 2910326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.25 VA
Öffnungsdurchmesser - 95 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626437651
Artikelnummer
PHC2910326
Herstellernummer
2910326
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.25 VA
Öffnungsdurchmesser:
95 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
sonstige
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


