PHOENIX CONTACT - PHC2910325 PACT RCP-4000A-1A-D95-5M CONVERTITORE - 2910325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.25 VA
Öffnungsdurchmesser - 95 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626437644
Artikelnummer
PHC2910325
Herstellernummer
2910325
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.25 VA
Öffnungsdurchmesser:
95 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein


