Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2909910 PTCB E1 24DC/8A NO INT. ELETTR. 1 CAN - 2909910

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2909910 PTCB E1 24DC/8A NO INT. ELETTR. 1 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Sicherungstyp - elektronisch

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626408774

Artikelnummer

PHC2909910

Herstellernummer

2909910

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Nennstrom:

24 A

Montageart:

sonstige

Sicherungstyp:

elektronisch

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Bauform:

Komplettmodul

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

105.8 mm

Tiefe:

55.6 mm

Betriebsspannung:

30 V

Fail-Safe-Element:

15 A

Abschaltzeit:

0.01 ms

Max. kapazitive Last:

0.035 µF

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...60 °C

Interruttore di protezione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2909910 - PTCB E1 24DC 8A NO INTERRUTTORE