Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2909904 PTCB E1 24DC/3A NO INT. ELETTR. 1 CAN - 2909904

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2909904 PTCB E1 24DC/3A NO INT. ELETTR. 1 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Sicherungstyp - elektronisch

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626408729

Artikelnummer

PHC2909904

Herstellernummer

2909904

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Nennstrom:

24 A

Montageart:

sonstige

Sicherungstyp:

elektronisch

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Bauform:

Komplettmodul

Breite:

6.2 mm

Höhe:

105.8 mm

Tiefe:

55.6 mm

Betriebsspannung:

27.5 V

Kontaktausführung:

ohne galvanische Trennung

Fail-Safe-Element:

4 A

Abschaltzeit:

0.01 ms

Max. kapazitive Last:

0.01 µF

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...60 °C

Applikationen einfach aufbauen, da brückbar zu Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete. Individuell aufbauen für passenden Schutz, genau nach Ihren Anforderungen.