PHOENIX CONTACT - PHC2909902 PTCB E1 24DC/1A NO INT. ELETTR. 1 CAN - 2909902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 24 A
Montageart - sonstige
Sicherungstyp - elektronisch
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626408705
Artikelnummer
PHC2909902
Herstellernummer
2909902
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Nennstrom:
24 A
Montageart:
sonstige
Sicherungstyp:
elektronisch
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Bauform:
Komplettmodul
Breite:
6.2 mm
Höhe:
105.8 mm
Tiefe:
55.6 mm
Betriebsspannung:
30 V
Kontaktausführung:
ohne galvanische Trennung
Fail-Safe-Element:
4 A
Abschaltzeit:
0.01 ms
Max. kapazitive Last:
0.01 µF
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...60 °C


