Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2909442 UM122-SEMFE-A92 PORTA SCHEDA - 2909442

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2909442 UM122-SEMFE-A92 PORTA SCHEDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Gehäuse anreihbar - nein

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918171681

Artikelnummer

PHC2909442

Herstellernummer

2909442

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

offen

Gehäuse anreihbar:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

6021

Tiefe:

127.5 mm

Profilo, Elemento laterale, profondità: 127,5 mm