PHOENIX CONTACT - PHC2908786 UM122-SEFE/R PORTA SCHEDA - 2908786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Höhe - 33.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918160708
Artikelnummer
PHC2908786
Herstellernummer
2908786
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Höhe:
33.5 mm
Tiefe:
127.5 mm
Seitenelement, rechts mit Fuß, Breit: 5 mm breit, Länge: 122 mm, zur Montage auf Tragschiene NS 32, oder NS 35/7,5


