PHOENIX CONTACT - PHC2908438 TTC-6-2-HC-24DC-UT-I SPD SEGNALE - 2908438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennlaststrom - 6 A
Schutzpegel Ader/Ader - 45 V
Packung
1 ST
EAN
4055626300429
Artikelnummer
PHC2908438
Herstellernummer
2908438
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennlaststrom:
6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
850 V
Grenzfrequenz:
1 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


