Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908302 EEM-MA771-EIP STRUMENTO DI MISURA - 2908302

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2908302 EEM-MA771-EIP STRUMENTO DI MISURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Mit Drehzahlmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

  • Impulszähler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626369051

Artikelnummer

PHC2908302

Herstellernummer

2908302

Hersteller

PHC

Strommessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Mit Drehzahlmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con connessione Rogowski diretta e interfacce Modbus/TCP e EtherNet/IP integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)