PHOENIX CONTACT - PHC2908203 TTC-6P-2X1-48DC-UT-I SPD SEGNALE - 2908203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 48...48 V
Max. Dauerspannung DC - 53 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 0.22 A
Schutzpegel Ader/Erde - 80 V
Packung
1 ST
EAN
4055626282886
Artikelnummer
PHC2908203
Herstellernummer
2908203
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
48...48 V
Max. Dauerspannung DC:
53 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.22 A
Schutzpegel Ader/Erde:
80 V
Grenzfrequenz:
1.7 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


