PHOENIX CONTACT - PHC2908172 PLC-OPT-24DC/V8C/SEN MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 5...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.003 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4055626287331
Artikelnummer
PHC2908172
Herstellernummer
2908172
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
5...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.003 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen bei PLC logic, mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC


