Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907976 EEM-MB371-EIP STRUMENTO DI MISURA

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2907976 EEM-MB371-EIP STRUMENTO DI MISURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626718156

Artikelnummer

PHC2907976

Herstellernummer

2907976

Hersteller

PHC

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...230 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

ohne

Versorgungsspannung bei DC:

150...250 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...230 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

1

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

ja

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Firmware-Signatur:

ja

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

ja

Tiefe:

58 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Multimetro da quadro Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2907976 - EEM-MB371-EIP STRUMENTO DI MISURA