PHOENIX CONTACT - PHC2907955 EEM-MB371 STRUMENTO DI MISURA - 2907955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626498348
Artikelnummer
PHC2907955
Herstellernummer
2907955
Hersteller
PHC
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...230 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
ohne
Versorgungsspannung DC:
150...250 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...230 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Fernanzeige:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Messungsart Lastgang:
ja
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
1
Geeicht:
nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Mit Firmware-Signatur:
ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
ja
Tiefe:
71.7 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein


