PHOENIX CONTACT - PHC2907954 EEM-MB370 STRUMENTO DI MISURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626498331
Artikelnummer
PHC2907954
Herstellernummer
2907954
Hersteller
PHC
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale senza display con interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)