PHOENIX CONTACT - PHC2907945 EEM-MA770 STRUMENTO DI MISURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626260389
Artikelnummer
PHC2907945
Herstellernummer
2907945
Hersteller
PHC
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...230 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Versorgungsspannung bei DC:
150...250 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...230 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
1
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Firmware-Signatur:
ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
ja
Tiefe:
58 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20