PHOENIX CONTACT - PHC2907944 EEM-MA770-R STRUMENTO DI MISURA - 2907944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Mit Drehzahlmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Impulszähler - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626261089
Artikelnummer
PHC2907944
Herstellernummer
2907944
Hersteller
PHC
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...230 V
Versorgungsspannung DC:
150...250 V
Display:
LCD
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
1
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Firmware-Signatur:
ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
58 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20