PHOENIX CONTACT - PHC2907826 UM 45-SEFE PORTA SCHEDA - 2907826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Höhe - 21 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918147976
Artikelnummer
PHC2907826
Herstellernummer
2907826
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Höhe:
21 mm
Tiefe:
45 mm
Seitenelement mit Fuß, beschriftbar mit SS-ZB, Montage in Längsrichtung zur Tragschiene NS 35/7,5. Höhe: 36 mm, Breite: 10 mm, Länge: 45 mm.


