Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907732 ME 22,5 UT KMGY ELEMENTO BASE CUST. - 2907732

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2907732 ME 22,5 UT KMGY ELEMENTO BASE CUST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Breite - 22.6 mm

  • Höhe - 99 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918246402

Artikelnummer

PHC2907732

Herstellernummer

2907732

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

geschlossen

Breite:

22.6 mm

Höhe:

99 mm

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

107.3 mm

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante